Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 58 H=142 L=1600 - KTP581421600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 142 mm
longueur - 1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2654 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1401 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149120916
Réf. Sonepar
00090912091
Réf. Fournisseur
KTP581421600
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
142 mm
longueur:
1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2654 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1401 W
exposant N:
1.25
contenu en eau:
9.09 l