Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 58 H=286 L=1100 - KTP582861100

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 58 H=286 L=1100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 286 mm

  • longueur - 1100 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3324 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1634 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149105487

Réf. Sonepar

00090910548

Réf. Fournisseur

KTP582861100

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

286 mm

longueur:

1100 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3324 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1634 W

exposant N:

1.39

contenu en eau:

12.5 l

Kontec KK 58 H=286 L=1100, Puissance: 3324W (Blanc RAL9016)