Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 58 H=286 L=1400 - KTP582861400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 286 mm
longueur - 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 4231 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2080 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892307266
Réf. Sonepar
00090230726
Réf. Fournisseur
KTP582861400
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
286 mm
longueur:
1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
4231 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
2080 W
exposant N:
1.39
contenu en eau:
15.9 l