Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 58 H=286 L=1800 - KTP582861800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 286 mm
longueur - 1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 5440 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2674 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007657821867
Réf. Sonepar
00090782186
Réf. Fournisseur
KTP582861800
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
286 mm
longueur:
1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
5440 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
2674 W
exposant N:
1.39
contenu en eau:
20.45 l