Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 58 H=70 L=700 - KTP58700700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 70 mm
longueur - 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 716 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 398 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892811565
Réf. Sonepar
00090281156
Réf. Fournisseur
KTP58700700
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
70 mm
longueur:
700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
716 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
398 W
exposant N:
1.15
contenu en eau:
1.98 l