Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 58 H=70 L=1600 - KTP58701600

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 58 H=70 L=1600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 70 mm

  • longueur - 1600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1637 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 910 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149065798

Réf. Sonepar

00090906579

Réf. Fournisseur

KTP58701600

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

70 mm

longueur:

1600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1637 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

910 W

exposant N:

1.15

contenu en eau:

4.53 l

Kontec KK 58 H=70 L=1600, Puissance: 1637W (Blanc RAL9016)