Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 10 H=1600 L=862 - KTV101600862

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1600 mm
longueur - 862 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1498 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 733 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892788522
Réf. Sonepar
00090278852
Réf. Fournisseur
KTV101600862
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
1600 mm
longueur:
862 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1498 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
733 W
exposant N:
1.4
contenu en eau:
9.8 l