Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 10 H=1800 L=214 - KTV101800214

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1800 mm
longueur - 214 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 424 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 207 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892427711
Réf. Sonepar
00090242771
Réf. Fournisseur
KTV101800214
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
1800 mm
longueur:
214 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
424 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
207 W
exposant N:
1.4
contenu en eau:
2.67 l