Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 10 H=2000 L=142 - KTV102000142

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 10 H=2000 L=142

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 2000 mm

  • longueur - 142 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 317 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 156 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149162848

Réf. Sonepar

00090916284

Réf. Fournisseur

KTV102000142

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

2000 mm

longueur:

142 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

317 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

156 W

exposant N:

1.39

contenu en eau:

1.97 l

Kontec KS 10 H=2000 L=142, Puissance: 317W (Blanc RAL9016)