Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 10 H=2000 L=502 - KTV102000502

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 10 H=2000 L=502

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 2000 mm

  • longueur - 502 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1120 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 551 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892975243

Réf. Sonepar

00090297524

Réf. Fournisseur

KTV102000502

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

2000 mm

longueur:

502 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1120 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

551 W

exposant N:

1.39

contenu en eau:

6.95 l

Kontec KS 10 H=2000 L=502, Puissance: 1120W (Blanc RAL9016)