Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 10 H=1600 L=142 - KTV101600142

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1600 mm
longueur - 142 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 247 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 121 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892797487
Réf. Sonepar
00090279748
Réf. Fournisseur
KTV101600142
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
1600 mm
longueur:
142 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
247 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
121 W
exposant N:
1.4
contenu en eau:
1.61 l