Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 10 H=2200 L=790 - KTV102200790

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 2200 mm
longueur - 790 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1971 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 974 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822452025
Réf. Sonepar
00090245202
Réf. Fournisseur
KTV102200790
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
2200 mm
longueur:
790 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1971 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
974 W
exposant N:
1.38
contenu en eau:
12.04 l