Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 11 H=1600 L=646 - KTV111600646

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 11 H=1600 L=646

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1600 mm

  • longueur - 646 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1278 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 635 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892350361

Réf. Sonepar

00090235036

Réf. Fournisseur

KTV111600646

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

1600 mm

longueur:

646 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1278 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

635 W

exposant N:

1.37

contenu en eau:

7.35 l

Kontec KS 11 H=1600 L=646, Puissance: 1278W (Blanc RAL9016)