Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 11 H=1600 L=790 - KTV111600790

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1600 mm
longueur - 790 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1563 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 776 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822471316
Réf. Sonepar
00090247131
Réf. Fournisseur
KTV111600790
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
1600 mm
longueur:
790 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1563 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
776 W
exposant N:
1.37
contenu en eau:
8.98 l