Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 11 H=1600 L=862 - KTV111600862

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1600 mm
longueur - 862 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1706 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 847 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149057762
Réf. Sonepar
00090905776
Réf. Fournisseur
KTV111600862
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
1600 mm
longueur:
862 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1706 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
847 W
exposant N:
1.37
contenu en eau:
9.8 l