Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 11 H=1800 L=142 - KTV111800142

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1800 mm
longueur - 142 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 314 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 156 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892287841
Réf. Sonepar
00090228784
Réf. Fournisseur
KTV111800142
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
1800 mm
longueur:
142 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
314 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
156 W
exposant N:
1.37
contenu en eau:
1.77 l