Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 11 H=1800 L=358 - KTV111800358

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 11 H=1800 L=358

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1800 mm

  • longueur - 358 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 791 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 393 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007822499228

Réf. Sonepar

00090249922

Réf. Fournisseur

KTV111800358

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

1800 mm

longueur:

358 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

791 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

393 W

exposant N:

1.37

contenu en eau:

4.46 l

Kontec KS 11 H=1800 L=358, Puissance: 791W (Blanc RAL9016)