Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 11 H=2000 L=430 - KTV112000430

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 11 H=2000 L=430

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 2000 mm

  • longueur - 430 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1054 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 526 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007822457884

Réf. Sonepar

00090245788

Réf. Fournisseur

KTV112000430

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

2000 mm

longueur:

430 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1054 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

526 W

exposant N:

1.36

contenu en eau:

5.96 l

Kontec KS 11 H=2000 L=430, Puissance: 1054W (Blanc RAL9016)