Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 11 H=2000 L=718 - KTV112000718

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 11 H=2000 L=718

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 2000 mm

  • longueur - 718 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1759 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 878 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007657145987

Réf. Sonepar

00090714598

Réf. Fournisseur

KTV112000718

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

2000 mm

longueur:

718 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1759 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

878 W

exposant N:

1.36

contenu en eau:

9.94 l

Kontec KS 11 H=2000 L=718, Puissance: 1759W (Blanc RAL9016)