Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 11 H=2200 L=286 - KTV112200286

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 2200 mm
longueur - 286 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 772 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 389 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892809050
Réf. Sonepar
00090280905
Réf. Fournisseur
KTV112200286
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
2200 mm
longueur:
286 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
772 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
389 W
exposant N:
1.34
contenu en eau:
4.36 l