Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 11 H=2200 L=358 - KTV112200358

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 11 H=2200 L=358

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 2200 mm

  • longueur - 358 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 967 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 488 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007657144638

Réf. Sonepar

00090714463

Réf. Fournisseur

KTV112200358

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

2200 mm

longueur:

358 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

967 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

488 W

exposant N:

1.34

contenu en eau:

5.46 l

Kontec KS 11 H=2200 L=358, Puissance: 967W (Blanc RAL9016)