Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 11 H=2200 L=502 - KTV112200502

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 2200 mm
longueur - 502 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1356 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 684 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822464479
Réf. Sonepar
00090246447
Réf. Fournisseur
KTV112200502
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
2200 mm
longueur:
502 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1356 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
684 W
exposant N:
1.34
contenu en eau:
7.65 l