Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 11 H=2200 L=646 - KTV112200646

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 11 H=2200 L=646

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 2200 mm

  • longueur - 646 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1745 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 880 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007822464462

Réf. Sonepar

00090246446

Réf. Fournisseur

KTV112200646

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

2200 mm

longueur:

646 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1745 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

880 W

exposant N:

1.34

contenu en eau:

9.85 l

Kontec KS 11 H=2200 L=646, Puissance: 1745W (Blanc RAL9016)