Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 20 H=1600 L=142 - KTV201600142

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1600 mm
longueur - 142 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 416 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 202 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822468002
Réf. Sonepar
00090246800
Réf. Fournisseur
KTV201600142
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
1600 mm
longueur:
142 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
416 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
202 W
exposant N:
1.41
contenu en eau:
3.23 l