Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 20 H=1800 L=358 - KTV201800358

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 20 H=1800 L=358

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1800 mm

  • longueur - 358 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1182 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 578 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007657814104

Réf. Sonepar

00090781410

Réf. Fournisseur

KTV201800358

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

1800 mm

longueur:

358 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1182 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

578 W

exposant N:

1.4

contenu en eau:

8.71 l

Kontec KS 20 H=1800 L=358, Puissance: 1182W (Blanc RAL9016)