Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 20 H=1800 L=502 - KTV201800502

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 20 H=1800 L=502

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1800 mm

  • longueur - 502 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1657 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 810 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892393924

Réf. Sonepar

00090239392

Réf. Fournisseur

KTV201800502

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

1800 mm

longueur:

502 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1657 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

810 W

exposant N:

1.4

contenu en eau:

12.22 l

Kontec KS 20 H=1800 L=502, Puissance: 1657W (Blanc RAL9016)