Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 20 H=2000 L=142 - KTV202000142

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 2000 mm
longueur - 142 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 521 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 256 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149150128
Réf. Sonepar
00090915012
Réf. Fournisseur
KTV202000142
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
2000 mm
longueur:
142 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
521 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
256 W
exposant N:
1.39
contenu en eau:
3.93 l