Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 20 H=2000 L=286 - KTV202000286

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 2000 mm
longueur - 286 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1050 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 516 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007657856623
Réf. Sonepar
00090785662
Réf. Fournisseur
KTV202000286
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
2000 mm
longueur:
286 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1050 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
516 W
exposant N:
1.39
contenu en eau:
7.93 l