Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 20 H=2200 L=214 - KTV202200214

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 20 H=2200 L=214

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 2200 mm

  • longueur - 214 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 866 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 428 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149167225

Réf. Sonepar

00090916722

Réf. Fournisseur

KTV202200214

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

2200 mm

longueur:

214 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

866 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

428 W

exposant N:

1.38

contenu en eau:

6.52 l

Kontec KS 20 H=2200 L=214, Puissance: 866W (Blanc RAL9016)