Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 20 H=2200 L=430 - KTV202200430

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 20 H=2200 L=430

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 2200 mm

  • longueur - 430 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1740 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 860 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149167270

Réf. Sonepar

00090916727

Réf. Fournisseur

KTV202200430

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

2200 mm

longueur:

430 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1740 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

860 W

exposant N:

1.38

contenu en eau:

13.11 l

Kontec KS 20 H=2200 L=430, Puissance: 1740W (Blanc RAL9016)