Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 20 H=2200 L=574 - KTV202200574

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 20 H=2200 L=574

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 2200 mm

  • longueur - 574 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2322 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1147 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892816997

Réf. Sonepar

00090281699

Réf. Fournisseur

KTV202200574

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

2200 mm

longueur:

574 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2322 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1147 W

exposant N:

1.38

contenu en eau:

17.5 l

Kontec KS 20 H=2200 L=574, Puissance: 2322W (Blanc RAL9016)