Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 20 H=1600 L=862 - KTV201600862

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1600 mm
longueur - 862 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2527 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1230 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007657855275
Réf. Sonepar
00090785527
Réf. Fournisseur
KTV201600862
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
1600 mm
longueur:
862 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2527 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1230 W
exposant N:
1.41
contenu en eau:
19.6 l