Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 21 H=1600 L=214 - KTV211600214

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 21 H=1600 L=214

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1600 mm

  • longueur - 214 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 681 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 333 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007657840110

Réf. Sonepar

00090784011

Réf. Fournisseur

KTV211600214

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

1600 mm

longueur:

214 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

681 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

333 W

exposant N:

1.4

contenu en eau:

4.87 l

Kontec KS 21 H=1600 L=214, Puissance: 681W (Blanc RAL9016)