Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 21 H=1800 L=358 - KTV211800358

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1800 mm
longueur - 358 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1285 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 629 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822459437
Réf. Sonepar
00090245943
Réf. Fournisseur
KTV211800358
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
1800 mm
longueur:
358 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1285 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
629 W
exposant N:
1.4
contenu en eau:
8.71 l