Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 21 H=1800 L=718 - KTV211800718

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 21 H=1800 L=718

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1800 mm

  • longueur - 718 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2576 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1260 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007822150426

Réf. Sonepar

00090215042

Réf. Fournisseur

KTV211800718

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

1800 mm

longueur:

718 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2576 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1260 W

exposant N:

1.4

contenu en eau:

17.48 l

Kontec KS 21 H=1800 L=718, Puissance: 2576W (Blanc RAL9016)