Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 21 H=1800 L=862 - KTV211800862

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1800 mm
longueur - 862 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3093 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1513 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007657814074
Réf. Sonepar
00090781407
Réf. Fournisseur
KTV211800862
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
1800 mm
longueur:
862 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
3093 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1513 W
exposant N:
1.4
contenu en eau:
20.98 l