Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 21 H=2000 L=358 - KTV212000358

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 21 H=2000 L=358

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 2000 mm

  • longueur - 358 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1436 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 710 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007822426309

Réf. Sonepar

00090242630

Réf. Fournisseur

KTV212000358

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

2000 mm

longueur:

358 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1436 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

710 W

exposant N:

1.38

contenu en eau:

9.92 l

Kontec KS 21 H=2000 L=358, Puissance: 1436W (Blanc RAL9016)