Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 21 H=2200 L=358 - KTV212200358

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 2200 mm
longueur - 358 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1595 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 796 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892781431
Réf. Sonepar
00090278143
Réf. Fournisseur
KTV212200358
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
2200 mm
longueur:
358 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1595 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
796 W
exposant N:
1.36
contenu en eau:
10.91 l