Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 21 H=2200 L=574 - KTV212200574

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 2200 mm
longueur - 574 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2557 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1276 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822469894
Réf. Sonepar
00090246989
Réf. Fournisseur
KTV212200574
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
2200 mm
longueur:
574 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2557 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1276 W
exposant N:
1.36
contenu en eau:
17.5 l