Finimetal - Radiateur décoratif OPUS H01 09T060 R50 F01Blanc - H01060_9

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 324 mm

  • longueur - 600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 289 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 152 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9004465957863

Réf. Sonepar

00090595786

Réf. Fournisseur

H01060_9

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

324 mm

longueur:

600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

289 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

152 W

exposant N:

1.254

contenu en eau:

5.3 l

Opus H01 09T060 R50 F01, Puissance: 289W (Blanc RAL9016)