Finimetal - Radiateur décoratif OPUS H01 09T100 R50 F01Blanc - H01100_9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 324 mm
longueur - 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 482 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 254 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9004465957962
Réf. Sonepar
00090595796
Réf. Fournisseur
H01100_9
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
324 mm
longueur:
1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
482 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
254 W
exposant N:
1.254
contenu en eau:
8.83 l