Finimetal - Radiateur décoratif OPUS H01 13T060 R50 F01Blanc - H01060_13

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 468 mm
longueur - 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 403 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 212 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9004465957870
Réf. Sonepar
00090595787
Réf. Fournisseur
H01060_13
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
468 mm
longueur:
600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
403 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
212 W
exposant N:
1.2991
contenu en eau:
11.18 l