Finimetal - Radiateur décoratif OPUS H01 13T080 R50 F01Blanc - H01080_13

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 468 mm

  • longueur - 800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 538 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 283 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9004465957924

Réf. Sonepar

00090595792

Réf. Fournisseur

H01080_13

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

468 mm

longueur:

800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

538 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

283 W

exposant N:

1.258

contenu en eau:

9.61 l

Opus H01 13T080 R50 F01, Puissance: 538W (Blanc RAL9016)