Finimetal - Radiateur décoratif OPUS H01 17T100 R50 F01Blanc - H01100_17

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 612 mm

  • longueur - 1000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 860 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 451 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9004465957986

Réf. Sonepar

00090595798

Réf. Fournisseur

H01100_17

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

612 mm

longueur:

1000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

860 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

451 W

exposant N:

1.262

contenu en eau:

15.38 l

Opus H01 17T100 R50 F01, Puissance: 860W (Blanc RAL9016)