Finimetal - Radiateur décoratif OPUS H01 21T120 R50 F01Blanc - H01120_21

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 756 mm

  • longueur - 1200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1256 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 658 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9004465958044

Réf. Sonepar

00090595804

Réf. Fournisseur

H01120_21

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

756 mm

longueur:

1200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1256 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

658 W

exposant N:

1.266

contenu en eau:

22.51 l

Opus H01 21T120 R50 F01, Puissance: 1256W (Blanc RAL9016)