Finimetal - Radiateur décoratif OPUS H01 25T080 R50 F01Blanc - H01080_25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 900 mm
longueur - 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 989 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 517 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9004465957955
Réf. Sonepar
00090595795
Réf. Fournisseur
H01080_25
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
900 mm
longueur:
800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
989 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
517 W
exposant N:
1.27
contenu en eau:
17.71 l