Finimetal - Radiateur décoratif OPUS H01 25T100 R50 F01Blanc - H01100_25

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 1000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1236 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 646 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9004465958006

Réf. Sonepar

00090595800

Réf. Fournisseur

H01100_25

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

900 mm

longueur:

1000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1236 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

646 W

exposant N:

1.27

contenu en eau:

22.14 l

Opus H01 25T100 R50 F01, Puissance: 1236W (Blanc RAL9016)