Finimetal - Radiateur décoratif OPUS H01 25T120 R50 F01Blanc - H01120_25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 900 mm
longueur - 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1483 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 775 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9004465958051
Réf. Sonepar
00090595805
Réf. Fournisseur
H01120_25
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
900 mm
longueur:
1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1483 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
775 W
exposant N:
1.27
contenu en eau:
26.57 l