Finimetal - Radiateur décoratif OPUS H02 09T080 R50 F01Blanc - H02080_9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 324 mm
longueur - 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 602 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 315 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9004465958167
Réf. Sonepar
00090595816
Réf. Fournisseur
H02080_9
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
324 mm
longueur:
800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
602 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
315 W
exposant N:
1.27
contenu en eau:
11.94 l