Finimetal - Radiateur décoratif OPUS H02 09T120 R50 F01Blanc - H02120_9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 324 mm
longueur - 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 902 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 471 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9004465958266
Réf. Sonepar
00090595826
Réf. Fournisseur
H02120_9
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
324 mm
longueur:
1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
902 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
471 W
exposant N:
1.27
contenu en eau:
17.92 l